曜日別特売

引戸鎌錠SNシリーズ

引戸鎌錠SNシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SNシリーズ - GOAL(ゴール)

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。

用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン内容量1個
注意
※掲載図面はSN-3、SN-5共通になります。
※こちらの商品は室内側サムターン、室外側は何も付属されていない商品となります。
※シリンダーは付属しておりませんので、予めご了承の程よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777336SN-325
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする