引戸鎌錠SXシリーズ

引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。

用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ錠前サムターン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777555SX-3 LXサム5129~43
5,450
4,898
5,388(税込)
当日出荷
57777546SX-35133~53
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57777546SX-316351116SX-3 BS51SX-3 引戸鎌錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール) 16351116引戸鎌錠 内締錠 -/サムターンGOAL(ゴール)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする