引違戸錠S1703シリーズ

引違戸錠S1703シリーズ - GOAL(ゴール)引違戸錠S1703シリーズ - GOAL(ゴール)引違戸錠S1703シリーズ - GOAL(ゴール)引違戸錠S1703シリーズ - GOAL(ゴール)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。
ワンタッチ操作で施解錠可能。
マグネット式のトリガー(安全装置)付。
施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。

用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前6本ピンシリンダー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777808P-S1703-725~34
5,150
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777817P-S1703-734~42
5,150
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777826P-S1703-725~34
5,150
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする