引違戸錠S1704シリーズ

引違戸錠S1704シリーズ - GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズ - GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズ - GOAL(ゴール)
(1件のレビュー)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。

用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
錠前
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777887GP-S1704-725~35GPシリンダー-
5,150
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777896GP-S1704-735~45GPシリンダー-
5,150
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777957P-S1704-725~356本ピンシリンダー-
5,150
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
57777966P-S1704-735~456本ピンシリンダー-
5,150
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
57777975P-S1704-725~356本ピンシリンダー大型本体
5,150
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777984P-S1704-735~456本ピンシリンダー大型本体
5,150
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57777887
2024-11-04
用途: 自宅小屋の鍵として自分で取り付けて使用しています。
建設業・工事業

気持ちよく明け閉めしてます。頑丈で安心感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする