ケースハンドル錠ASCシリーズ

ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。

用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど錠前空錠取手ケースハンドル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
種別
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57778079ASC-164室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル33~38
6,500
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778088ASC-164室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル38~43
6,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
57778106ASC-176室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル38~43
6,500
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778097ASC-164室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル38~43
6,150
取扱い終了
返品不可
57778115ASC-1164室内側:ノブ、室外側:ケースハンドル38~43
6,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする