GOAL(ゴール)
ケースハンドル錠ASCシリーズ
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途
倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
種別
室内側:サムターンケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前
サムターン錠
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57778124
ASC-3
64
33~38
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778133
ASC-3
64
38~43
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください