ケースハンドル錠UCCシリーズ

ケースハンドル錠UCCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠UCCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠UCCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠UCCシリーズ - GOAL(ゴール)

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。

用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57778499UCC-16443~48
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57778508UCC-16448~53
6,500
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778517UCC-16448~53
6,500
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778526UCC-16453~58
8,400
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778535UCC-16453~58
8,400
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778544UCC-16458~63
8,400
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778553UCC-16458~63
8,400
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778569UCC-16458~63
8,400
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778578UCC-16433~38
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57778587UCC-16438~43
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57778596UCC-16438~43
5,400
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778605UCC-18338~43
5,600
5,198
5,718(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする