GOAL(ゴール)
ケースハンドル錠GCシリーズ
コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途
防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など
種別
室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前
両面ケースハンドル
取手
ケースハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57778614
GC-1
64
43~48
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
57778623
GC-1
64
38~43
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください