Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ビット交換式リードソケット
ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。
専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
45
寸法L(mm)
106
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57779795
BD042N-17
17
114
23.5
ブルー
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57779804
BD042N-19
19
119
25.5
レッド
¥
4,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57779813
BD042N-21
21
132
28
イエロー
¥
4,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57779829
BD042N-24
24
147
31.5
シルバー
¥
4,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください