モノタロウ

ストレートドリル

ストレートドリル - モノタロウストレートドリル - モノタロウストレートドリル - モノタロウストレートドリル - モノタロウストレートドリル - モノタロウストレートドリル - モノタロウストレートドリル - モノタロウストレートドリル - モノタロウ
(70件のレビュー)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。

用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
全51種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58095136-11234
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095145-1.11436
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095154-1.21638
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095163-1.51840
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095179-1.62043
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095188-1.72043
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095197-23056
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095206-2.13056
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095215-2.23459
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095224-2.33459
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095233-2.43662
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095249-2.53662
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095258-2.63865
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095267-2.73865
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095276-2.84068
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095285-34372
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095294-3.14372
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095303-3.24372
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095319-3.34674
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095328-3.44674
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095337-3.54674
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095346-3.84977
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095355-4.05584
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095364-4.15584
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095373-4.25584
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095389-4.35584
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095398-4.55787
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095407-4.86090
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095416-5.06494
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095425-5.16494
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095434-5.26697
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095443-5.36697
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095459-5.56697
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095468-672104
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095477-6.272104
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095486-6.372104
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095495-6.575107
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095504-6.875107
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095513-775107
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095529-7.883116
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095538-883116
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095547-8.286119
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095556-8.590124
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095565-992127
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095574-9.595130
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095583-10.098133
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095599-10.5103140
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095608-11106143
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095617-12115153
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095626-12.5118156
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 試作メカパーツの穴あけ

購入したドリル刃はドリル径公差に合格していたし、Xシンニングまたはワークによっては一文字研ぎして使うので現状の製品なら十分満足です。 ロープライスなのも助かります。 買ったままの円錐刃先で穴あけするのは厳しいかもしれません。 
硬い材料での耐久性、、粘っこい材料での構成刃先の具合は使いながらチェックです。

2025-12-07
用途: 必要にして十分

ドリルやエンドミルはモノタロウさんの製品で十分いけてます。
金属加工の業務についていましたが大手メーカーさんと余り変わりません。
大量に加工できるかどうかは不明ですが少量なら必要にして十分です。

2026-03-08
用途: 良い商品でした
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割によく切れます。消耗品なので、またリピートいたします。

2026-01-21
用途: 製品の穴明け加工
製造業

コスパが非常に良いので、リピートしたいと思います。

2026-01-20
用途: 穴あけ
静岡県立浜松工業高等学校教育・研究機関

長めのストレートドリルを探していました。食いつきも良く、作業が楽です

2025-04-10
用途: 鉄やアルミの穴開け

安いのでどうかと不安でしたが、案に相違してよく切れます。コストパフォーマンスは高いと感じます。

2025-03-26
用途: 穴開け
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

商品のインプレには関係ないかもですが、一本ずつプラケースに入っているので保管が楽です。100円ショップで購入したクリアケースに、そのまま入れて保管してます。

対象商品 : 58095303
2024-12-20
用途: 木工作業
山本工務店建設業・工事業

ビス打ちの時下穴あけないと高確率で割れが発生してしまうがこのキリは切れもいいし何よりコスパがいいです、鉄にも使えるので最高です、あとは耐久性をみたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする