モノタロウ

ストレートドリル パック

ストレートドリル パック - モノタロウストレートドリル パック - モノタロウストレートドリル パック - モノタロウストレートドリル パック - モノタロウストレートドリル パック - モノタロウストレートドリル パック - モノタロウストレートドリル パック - モノタロウストレートドリル パック - モノタロウ
(36件のレビュー)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。

用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58095644-1パック(10本)11234
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095653-1パック(10本)1.11436
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095669-1パック(10本)1.21638
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095678-1パック(10本)1.51840
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095687-1パック(10本)1.62043
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095696-1パック(10本)1.72043
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095705-1パック(10本)23056
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095714-1パック(10本)2.13056
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095723-1パック(10本)2.23459
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095739-1パック(10本)2.33459
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095748-1パック(10本)2.43662
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095757-1パック(10本)2.53662
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095766-1パック(10本)2.63865
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095775-1パック(10本)2.73865
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095784-1パック(10本)2.84068
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095793-1パック(10本)34372
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095809-1パック(10本)3.14372
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095818-1パック(10本)3.24372
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095827-1パック(10本)3.34674
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095836-1パック(10本)3.44674
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095845-1パック(10本)3.54674
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095854-1パック(10本)3.84977
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095863-1パック(10本)45584
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095879-1パック(10本)4.15584
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095888-1パック(10本)4.25584
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095897-1パック(10本)4.35584
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095906-1パック(10本)4.55787
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095915-1パック(10本)4.86090
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095924-1パック(10本)56494
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095933-1パック(10本)5.16494
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095949-1パック(10本)5.26697
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095958-1パック(10本)5.36697
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095967-1パック(10本)5.56697
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095976-1パック(10本)672104
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095985-1パック(10本)6.272104
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095994-1パック(10本)6.372104
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096003-1パック(10本)6.575107
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096019-1パック(10本)6.875107
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096028-1パック(10本)775107
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096037-1パック(5本)7.883116
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096046-1パック(5本)883116
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096055-1パック(5本)8.286119
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096064-1パック(5本)8.590124
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096073-1パック(5本)992127
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096089-1パック(5本)9.595130
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096098-1パック(5本)1098133
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096107-1パック(5本)10.5103140
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096116-1パック(5本)11106143
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096125-1パック(5本)12115153
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58096134-1パック(5本)12.5118156
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58095888
2025-12-07
用途: 鉄の穴あけ
製造業

厚さ12mmの鋼材に穴を開けてます。折れやすいのでコスパ重視で購入です

2024-12-22
用途: 金属加工
製造業

食いつきが良く切れ味に不満はありません。劣化したストレートドリルでイライラすることがなくなり気分良く作業しています。以前に細手を数種類購入してどれも切れ味が良かったので購入したところ,期待通りでした。価格も安価なのでガンガン使えます。10本使い切るまではまだ至りませんが,必要になればこのシリーズはリピート買いしたい商品です。

対象商品 : 58095906
2025-03-29
用途: 穴空け
建設業・工事業

研ぎ直しは必須ですが、当たり前の事です。どのキリもそういうものです。

対象商品 : 58095827
2024-10-03
用途: M4下穴加工
その他業種

何の問題もなく切れるし、安いのが良いです。
出来れば下穴用のドリルセットも商品化して欲しいです。

対象商品 : 58096116
2024-08-06
用途: 金属の下あな開けに使用
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

金工ドリルとして強くて問題なく使えます。とても満足しています。

対象商品 : 58095836
2024-07-07
用途: M4タップ切りの下穴用に
建設業・工事業

M4のタップを切る時の下穴用に利用しています。
使用頻度が比較的高い径なので比較的お安いこの商品は本当に有り難いです。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-12-02
用途: 工作用

細いので、折れやすいですが、たくさんあるのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする