曜日別特売

パワータンクSi(バッテリー・充電器付)

パワータンクSi(バッテリー・充電器付) - ペンギンワックス

パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル「Si」が新登場しました!
パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、
Si=Small&intelligentは「小さくて賢い」もうひとつのパワータンクです。

付属品コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ質量(kg)3.9(本体)、4.9(バッテリー込)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×280×405吸込仕事率(W)83集塵容量(L)3.5騒音値(dB)52連続使用時間(分)30バッテリーリチウムイオンバッテリーLV5バッテリー容量(Ah)5集塵方式紙パック充電時間(時間)3使用充電器CL-1s内容量1台
関連資料:(480KB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780784(LV-5仕様+CL-1S)
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする