曜日別特売

コードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ)

コードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ) - ペンギンワックス

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
優れた操作性、高い吸水力!!

質量(kg)17.0(本体)、19.6(LV14使用時)タンク容量(L)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む)本体質量(kg)17本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む)清掃幅(集塵幅)(mm)580回収容量(L)30内容量1台
関連資料:(480KB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(分)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780836F-30Li(LV-925MX仕様+CLQ-1N)7060
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57780845F-30Li(LV-14MX仕様+CLQ-1N)10090
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする