曜日別特売

クイックフィットソケット

クイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。
TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5材質構造用鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578310353QF-08826
700
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
578310443QF-09926
750
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
578310533QF-101026
750
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
578310693QF-111126
750
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
578310783QF-121226
750
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
578310873QF-131327
750
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
578310963QF-141427
750
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
578311053QF-151529
750
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
578311143QF-161629
750
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
578311233QF-171730
800
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする