スケーター
プーさん デンタルキット(歯ブラシ付)
くまのプーさんとピグレットの歯みがきセット。自立するジョイント歯ブラシと、コップとして使えるケースのセット。
材質
ケース/AS樹脂 歯ブラシ柄/ポリプロピレン キャップ/PET 毛/ナイロン
色
イエロー
容量(mL)
110
質量(g)
55
長さ(cm)
使用時14.5 収納時10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ケース:7.3×5×11
内容量
1個
注意
※ミニ歯磨き粉は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57783873
TRKS1
オープン
¥
689
¥758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください