ステンレス製フッククリップ

ステンレス製フッククリップ - セーブインダストリーステンレス製フッククリップ - セーブインダストリー
(2件のレビュー)

フックが付いて吊り下げる事ができるステンレス製ピンチ
約750gまで吊り下げることができます。
サイズ:100×18×55mm
材質:18-8ステンレススチール

材質18-8ステンレススチールサイズ(mm)100×18×55入数(個)5内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786269SV-5721
700
598
658(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57786269
2023-10-18
用途: 色々な物を吊るして使用
製造業

趣味の工作の接着部分が渇くまで吊るしたり その日に飲む薬を袋に入れて吊るしたり して便利に使わせてもらってます。挟む力も、それほど強くなく、どんな所にも引っ掛けられます。

対象商品 : 57786269
2021-09-30
用途: お風呂場でチューブ式洗顔剤掛け
医療・福祉・介護関連業

チューブ式洗顔剤を挟めて落ちないです。フックが付いているのでタオル掛けにかけられ整理整頓ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする