個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ

個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ - 理研計器個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ - 理研計器個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ - 理研計器個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ - 理研計器個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ - 理研計器個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ - 理研計器個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ - 理研計器

個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
表示範囲
防爆構造
警報設定値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746589OX-04G 00 トレーサビリティ証明書付-40~60(急変無きこと)54×67×240.0-40.0(%)本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)L 18.0/LL 18.0/H 25.0(vol%)
53,000
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57786576OX-04G-40~+60(急変無きこと)約54×67×240.0-40.0%本質安全防爆構造 ExiaIICT4GaL18.0/LL18.0/H25.0(vol%)
43,000
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【簡易取扱説明】04シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする