汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型

汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型 - 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型 - 鶴見製作所

水中の異物も排出する強力形。フロートで自動運転が可能、波立ちや汚物による誤動作を防ぎます。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。

用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行182×高さ371質量(kg)8.1異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(mm)
出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786996PRO25UXA3402501005040.14自動形汚物
92,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57787005PRO25UXA3402501006040.14自動形汚物
92,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57787014PRO40UXA3504001005060.15自動形汚物
102,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57787023PRO40UXA3504001006060.15自動形汚物
102,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする