RIKEN(理研機器)
圧力計(荷重目盛併記)
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)
70
最小目盛(MPa)
2
取付ねじ
G1/2
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(kg)
0.5
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G1/2
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~70
内容量
1個
注意
※検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図等は付属しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シリンダ
受圧面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47296532
AS100-50KN
MC05・MS05・MD05
7.16
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
47296374
AS100-100KN
MC1・MS1・S1・MD1・D1・MR1・R1
14.52
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
47296401
AS100-120KN
SC1.2
17.86
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47296444
AS100-200KNM
MC2・MS2・MD2
28.74
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47296453
AS100-200KNSC
SC2
28.86
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47296435
AS100-200KNI
S2・D2・R2
33.18
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47296505
AS100-360KN
SC3.6
51.42
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47296523
AS100-500KN
S5・D5・R5
71.63
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください