曜日別特売

吊金具付 マグネットワンピースパネ

吊金具付 マグネットワンピースパネ - 土牛吊金具付 マグネットワンピースパネ - 土牛

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。
セパ折り穴付き。
吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。
抜けにくい新型グリップ採用。
釘を仮打ち出来るマグネット付き。

用途セパ折り作業に。内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5779052303799約29約425約135約680
5,430
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
5779053903800約29約425約135約680
5,530
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
5779054803801約27約415約124約595
5,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
5779055703802約27約415約124約595
5,370
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする