土牛
シノパネ 280
【銅製型枠施工用 パイプ柄仮枠鎚 シノパネ280!】
シノとハンマーの一体型!
両手がふさがらずに作業が可能!
ショートサイズ(全長280mm)で鋼製型枠施工作業に最適
用途
定規合わせやピン打ちに。
全長(mm)
約280
質量(g)
約510
口径(Φmm)
約27
頭の全長(mm)
約150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57790566
02980
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください