ポリエチレン絶縁ケーブル

ポリエチレン絶縁ケーブル - PROTERIAL(プロテリアル)

データ伝送の汎用ケーブルです。

用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57791004CO-SPEV-SB(A) 0.3X2P1巻(50m)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791013CO-SPEV-SB(A) 0.3X3P1巻(50m)
オープン
33,980
37,378(税込)
58日以内出荷
返品不可
57791029CO-SPEV-SB(A) 0.3X5P1巻(50m)
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791038CO-SPEV-SB(A) 0.3X7P1巻(50m)
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791047CO-SPEV-SB(A) 0.5X1P1巻(50m)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791056CO-SPEV-SB(A) 0.5X2P1巻(50m)
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791065CO-SPEV-SB(A) 0.5X3P1巻(50m)
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57791074CO-SPEV-SB(A) 0.5X7P1巻(50m)
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328518CO-SPEV-SB(A) 0.3X2P1本(10m)
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328527CO-SPEV-SB(A) 0.3X2P1本(20m)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328536CO-SPEV-SB(A) 0.3X2P1本(30m)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328545CO-SPEV-SB(A) 0.3X2P1本(200m)
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328561CO-SPEV-SB(A) 0.3X3P1本(10m)
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328570CO-SPEV-SB(A) 0.3X3P1本(20m)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328579CO-SPEV-SB(A) 0.3X3P1本(30m)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328588CO-SPEV-SB(A) 0.3X3P1本(200m)
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328597CO-SPEV-SB(A) 0.3X5P1本(10m)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328606CO-SPEV-SB(A) 0.3X5P1本(20m)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328615CO-SPEV-SB(A) 0.3X5P1本(30m)
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328631CO-SPEV-SB(A) 0.3X5P1本(200m)
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328640CO-SPEV-SB(A) 0.3X7P1本(10m)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328649CO-SPEV-SB(A) 0.3X7P1本(20m)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328658CO-SPEV-SB(A) 0.3X7P1本(30m)
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328667CO-SPEV-SB(A) 0.3X7P1本(200m)
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328676CO-SPEV-SB(A) 0.5X1P1本(10m)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328685CO-SPEV-SB(A) 0.5X1P1本(20m)
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328701CO-SPEV-SB(A) 0.5X1P1本(30m)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328710CO-SPEV-SB(A) 0.5X1P1本(200m)
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328719CO-SPEV-SB(A) 0.5X2P1本(10m)
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328728CO-SPEV-SB(A) 0.5X2P1本(20m)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328737CO-SPEV-SB(A) 0.5X2P1本(30m)
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
72328746CO-SPEV-SB(A) 0.5X2P1本(200m)
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328755CO-SPEV-SB(A) 0.5X3P1本(10m)
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328771CO-SPEV-SB(A) 0.5X3P1本(20m)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328780CO-SPEV-SB(A) 0.5X3P1本(30m)
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328789CO-SPEV-SB(A) 0.5X3P1本(200m)
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328798CO-SPEV-SB(A) 0.5X7P1本(10m)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328807CO-SPEV-SB(A) 0.5X7P1本(20m)
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328816CO-SPEV-SB(A) 0.5X7P1本(30m)
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328825CO-SPEV-SB(A) 0.5X7P1本(200m)
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする