PROTERIAL(プロテリアル)
600V電気機器用ビニル絶縁電線
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途
600V電気機器用ビニル絶縁電線
規格
JIS C 3316
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
内容量
1巻(300m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全8種類を絞り込む
色(絶縁体)
緑
赤
青
黄
導体構成(本/mm)
30/0.18
37/0.26
50/0.18
70/0.32
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電線許容電流(A)
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57791108
KIV 1.25SQ(TA) キ
13
黄
3.1
20
50/0.18
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
57791117
KIV 2SQ(TA) アオ
17
青
3.4
28
37/0.26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791126
KIV 2SQ(TA) アカ
17
赤
3.4
28
37/0.26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791099
KIV 1.25SQ(TA) アオ
13
青
3.1
20
50/0.18
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
57791135
KIV 2SQ(TA) キ
17
黄
3.4
28
37/0.26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
57791144
KIV 2SQ(TA) ミドリ
17
緑
3.4
28
37/0.26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
57791153
KIV 5.5SQ(TA) ミドリ
35
緑
5.1
70
70/0.32
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
57791083
KIV 0.75SQ(TA) キ
9
黄
2.7
14
30/0.18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表