曜日別特売

非鉛照射架橋PVCワイヤ

非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)

1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。
2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。
3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。
4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。

用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。定格電圧(V)150定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全24種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57791169S-IRV 0.3SQ アオ1巻(600m)4.312/0.180.751.45
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791178S-IRV 0.3SQ アカ1巻(600m)4.312/0.180.751.45
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791187S-IRV 0.3SQ キ1巻(600m)4.312/0.180.751.45
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791196S-IRV 0.3SQ クロ1巻(600m)4.312/0.180.751.45
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791205S-IRV 0.3SQ シロ1巻(600m)4.312/0.180.751.45
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791214S-IRV 0.3SQ ミドリ1巻(600m)4.312/0.180.751.45
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791223S-IRV 0.5SQ アオ1巻(600m)6.219/0.180.91.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791239S-IRV 0.5SQ アカ1巻(600m)6.219/0.180.91.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791248S-IRV 0.5SQ キ1巻(600m)6.219/0.180.91.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791257S-IRV 0.5SQ クロ1巻(600m)6.219/0.180.91.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791266S-IRV 0.5SQ シロ1巻(600m)6.219/0.180.91.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791275S-IRV 0.5SQ ミドリ1巻(600m)6.219/0.180.91.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791284S-IRV 0.75SQ アオ1巻(300m)930/0.181.21.9
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57791293S-IRV 0.75SQ アカ1巻(300m)930/0.181.21.9
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791309S-IRV 0.75SQ キ1巻(300m)930/0.181.21.9
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791318S-IRV 0.75SQ クロ1巻(300m)930/0.181.21.9
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791327S-IRV 0.75SQ シロ1巻(300m)930/0.181.21.9
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791336S-IRV 0.75SQ ミドリ1巻(300m)930/0.181.21.9
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791345S-IRV 1.25SQ アオ1巻(300m)1450/0.181.52.2
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791354S-IRV 1.25SQ アカ1巻(300m)1450/0.181.52.2
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791363S-IRV 1.25SQ キ1巻(300m)1450/0.181.52.2
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791379S-IRV 1.25SQ クロ1巻(300m)1450/0.181.52.2
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791388S-IRV 1.25SQ シロ1巻(300m)1450/0.181.52.2
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791397S-IRV 1.25SQ ミドリ1巻(300m)1450/0.181.52.2
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする