曜日別特売

非鉛耐熱PVCワイヤ

非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)
(1件のレビュー)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F

用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10内容量1巻(610m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全75種類を絞り込む
色(絶縁体)
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57791406UL1007 #16 アオ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791415UL1007 #16 アカ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791424UL1007 #16 キ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791433UL1007 #16 クロ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791449UL1007 #16 シロ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791458UL1007 #16 ダイダイ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791467UL1007 #16 チャ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791476UL1007 #16 ハイ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791485UL1007 #16 ミドリ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791494UL1007 #16 ミドリ/キ ストレート緑/黄1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791503UL1007 #16 ムラサキ1654/0.181.532.35±0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791519UL1007 #18 アオ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791528UL1007 #18 アカ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791537UL1007 #18 キ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791546UL1007 #18 クロ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791555UL1007 #18 シロ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791564UL1007 #18 ダイダイ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791573UL1007 #18 チャ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791589UL1007 #18 ハイ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791598UL1007 #18 ミドリ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791607UL1007 #18 ミドリ/キ ストレート緑/黄1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791616UL1007 #18 ムラサキ1143/0.161.212.03±0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791625UL1007 #20 アオ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791634UL1007 #20 アカ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791643UL1007 #20 キ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791659UL1007 #20 クロ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791668UL1007 #20 シロ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791677UL1007 #20 ダイダイ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791686UL1007 #20 チャ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791695UL1007 #20 ハイ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791704UL1007 #20 ミドリ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791713UL1007 #20 ミドリ/キ ストレート緑/黄7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791729UL1007 #20 ムラサキ7.326/0.160.941.76±0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791738UL1007 #22 アオ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791747UL1007 #22 アカ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791756UL1007 #22 キ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791765UL1007 #22 クロ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791774UL1007 #22 シロ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791783UL1007 #22 ダイダイ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791799UL1007 #22 チャ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791808UL1007 #22 ハイ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791817UL1007 #22 ミドリ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791826UL1007 #22 ミドリ/キ ストレート緑/黄5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791835UL1007 #22 ムラサキ5.317/0.160.761.58±0.08
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791853UL1007 #24 アカ3.911/0.160.611.43±0.08
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791869UL1007 #24 キ3.911/0.160.611.43±0.08
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791878UL1007 #24 クロ3.911/0.160.611.43±0.08
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791887UL1007 #24 シロ3.911/0.160.611.43±0.08
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791896UL1007 #24 ダイダイ3.911/0.160.611.43±0.08
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57791905UL1007 #24 チャ3.911/0.160.611.43±0.08
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57791738
2022-05-26
用途: 信号線配算
有限会社アッシュ

いつもこれ使ってます
適当な硬さ、
耐電圧など文句なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする