曜日別特売

非鉛耐熱PVCワイヤ

非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F

用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全83種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
内容量
81種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57792158UL1015 #10 アオ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792167UL1015 #10 アカ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792176UL1015 #10 キ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792185UL1015 #10 クロ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792194UL1015 #10 シロ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792203UL1015 #10 ダイダイ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792219UL1015 #10 チャ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792228UL1015 #10 ハイ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792237UL1015 #10 ミドリ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792246UL1015 #10 ミドリ/キ ストレート1巻(305m)緑/黄63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792255UL1015 #10 ムラサキ1巻(305m)63.7104/0.263.074.69±0.12
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792264UL1015 #12 アオ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792273UL1015 #12 アカ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792289UL1015 #12 キ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792298UL1015 #12 クロ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792307UL1015 #12 シロ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792316UL1015 #12 ダイダイ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792325UL1015 #12 チャ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792334UL1015 #12 ハイ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792343UL1015 #12 ミドリ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792359UL1015 #12 ミドリ/キ ストレート1巻(305m)緑/黄42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792368UL1015 #12 ムラサキ1巻(305m)42.665/0.262.424.04±0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792377UL1015 #14 アオ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792386UL1015 #14 アカ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792395UL1015 #14 キ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792404UL1015 #14 クロ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792413UL1015 #14 シロ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792429UL1015 #14 ダイダイ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792438UL1015 #14 チャ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792447UL1015 #14 ハイ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792456UL1015 #14 ミドリ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792465UL1015 #14 ミドリ/キ ストレート1巻(305m)緑/黄29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792474UL1015 #14 ムラサキ1巻(305m)29.341/0.261.923.54±0.12
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792499UL1015 #16 アカ1巻(305m)20.754/0.181.533.15±0.12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792508UL1015 #16 キ1巻(305m)20.754/0.181.533.15±0.12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792526UL1015 #16 シロ1巻(305m)20.754/0.181.533.15±0.12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792535UL1015 #16 ダイダイ1巻(305m)20.754/0.181.533.15±0.12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792544UL1015 #16 チャ1巻(305m)20.754/0.181.533.15±0.12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792553UL1015 #16 ハイ1巻(305m)20.754/0.181.533.15±0.12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792569UL1015 #16 ミドリ1巻(305m)20.754/0.181.533.15±0.12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792578UL1015 #16 ミドリ/キ ストレート1巻(305m)緑/黄20.754/0.181.533.15±0.12
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792587UL1015 #16 ムラサキ1巻(305m)20.754/0.181.533.15±0.12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792596UL1015 #18 アオ1巻(305m)14.943/0.161.212.83±0.12
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792605UL1015 #18 アカ1巻(305m)14.943/0.161.212.83±0.12
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792614UL1015 #18 キ1巻(305m)14.943/0.161.212.83±0.12
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792623UL1015 #18 クロ1巻(305m)14.943/0.161.212.83±0.12
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792639UL1015 #18 シロ1巻(305m)14.943/0.161.212.83±0.12
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792648UL1015 #18 ダイダイ1巻(305m)14.943/0.161.212.83±0.12
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792657UL1015 #18 チャ1巻(305m)14.943/0.161.212.83±0.12
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57792666UL1015 #18 ハイ1巻(305m)14.943/0.161.212.83±0.12
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする