曜日別特売

非鉛半硬質PVCワイヤ

非鉛半硬質PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.機械的強度に優れてます。
3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。
4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F

用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10内容量1巻(610m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57793007UL1061 #24 アオ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793016UL1061 #24 アカ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793025UL1061 #24 キ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793034UL1061 #24 クロ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793043UL1061 #24 シロ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793059UL1061 #24 ダイダイ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793068UL1061 #24 チャ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793077UL1061 #24 ハイ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793086UL1061 #24 ミドリ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793104UL1061 #26 アオ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793113UL1061 #26 アカ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793129UL1061 #26 キ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793138UL1061 #26 クロ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793147UL1061 #26 シロ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793156UL1061 #26 ダイダイ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793165UL1061 #26 チャ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793174UL1061 #26 ハイ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793183UL1061 #26 ミドリ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793199UL1061 #26 ムラサキ2.17/0.160.480.98
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793208UL1061 #28 アオ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793217UL1061 #28 アカ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793226UL1061 #28 キ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793235UL1061 #28 クロ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793244UL1061 #28 シロ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793253UL1061 #28 ダイダイ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793269UL1061 #28 チャ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793278UL1061 #28 ハイ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793287UL1061 #28 ミドリ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793296UL1061 #28 ムラサキ1.57/0.1270.380.88
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793095UL1061 #24 ムラサキ311/0.160.611.11
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする