PROTERIAL(プロテリアル)
非鉛耐熱PVCワイヤ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途
電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類
より線
定格電圧(V)
600
絶縁体標準厚さ(mm)
1.62
概算質量(kg/km)
124
導体構成(本/mm)
7/24/0.26
導体外径(Φmm)
4.3
絶縁体外径(mm)
7.54
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.37
耐電圧(V/min)
AC2000
導体サイズ(AWG[mm
2
])
8
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
15
内容量
1巻(50m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(絶縁体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57793305
UL1283 #8 アオ
青
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793314
UL1283 #8 アカ
赤
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57793323
UL1283 #8 クロ
黒
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793339
UL1283 #8 シロ
白
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793348
UL1283 #8 ミドリ/キ ストレート
緑/黄
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表