非鉛照射架橋PVCワイヤ

非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)
(1件のレビュー)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃
3.照射架橋されており、熱的に安定しています。
4.機械的強度に優れています。
5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。

用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57793357UL1430 #16 アオ1巻(305m)16.854/0.181.532.53
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793366UL1430 #16 アカ1巻(305m)16.854/0.181.532.53
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793375UL1430 #16 キ1巻(305m)16.854/0.181.532.53
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793384UL1430 #16 クロ1巻(305m)16.854/0.181.532.53
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793393UL1430 #16 シロ1巻(305m)16.854/0.181.532.53
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793409UL1430 #16 ダイダイ1巻(305m)16.854/0.181.532.53
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793418UL1430 #16 チャ1巻(305m)16.854/0.181.532.53
オープン
46,980
51,678(税込)
38日以内出荷
返品不可
57793427UL1430 #16 ハイ1巻(305m)16.854/0.181.532.53
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793436UL1430 #16 ミドリ1巻(305m)16.854/0.181.532.53
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793445UL1430 #16 ミドリ/キ ストレート1巻(305m)緑/黄16.854/0.181.532.53
オープン
45,980
50,578(税込)
79日以内出荷
返品不可
57793454UL1430 #18 アオ1巻(305m)11.543/0.161.212.21
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793463UL1430 #18 アカ1巻(305m)11.543/0.161.212.21
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793479UL1430 #18 キ1巻(305m)11.543/0.161.212.21
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793488UL1430 #18 クロ1巻(305m)11.543/0.161.212.21
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793497UL1430 #18 シロ1巻(305m)11.543/0.161.212.21
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793506UL1430 #18 ダイダイ1巻(305m)11.543/0.161.212.21
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793515UL1430 #18 チャ1巻(305m)11.543/0.161.212.21
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793524UL1430 #18 ミドリ1巻(305m)11.543/0.161.212.21
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793533UL1430 #20 アオ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793549UL1430 #20 アカ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57793558UL1430 #20 キ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793567UL1430 #20 クロ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793576UL1430 #20 シロ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793585UL1430 #20 ダイダイ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793594UL1430 #20 チャ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793603UL1430 #20 ハイ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793619UL1430 #20 ミドリ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793628UL1430 #20 ムラサキ1巻(610m)7.926/0.160.941.94
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793637UL1430 #22 アオ1巻(610m)5.917/0.160.761.76
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793646UL1430 #22 アカ1巻(610m)5.917/0.160.761.76
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793655UL1430 #22 キ1巻(610m)5.917/0.160.761.76
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793664UL1430 #22 クロ1巻(610m)5.917/0.160.761.76
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793673UL1430 #22 シロ1巻(610m)5.917/0.160.761.76
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793689UL1430 #22 ダイダイ1巻(610m)5.917/0.160.761.76
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793698UL1430 #22 チャ1巻(610m)5.917/0.160.761.76
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793707UL1430 #22 ハイ1巻(610m)5.917/0.160.761.76
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793716UL1430 #22 ミドリ1巻(610m)5.917/0.160.761.76
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793725UL1430 #24 アオ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793734UL1430 #24 アカ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793743UL1430 #24 キ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793759UL1430 #24 クロ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793768UL1430 #24 シロ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793777UL1430 #24 ダイダイ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793786UL1430 #24 チャ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793795UL1430 #24 ハイ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793804UL1430 #24 ミドリ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793813UL1430 #24 ムラサキ1巻(610m)4.411/0.160.611.61
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793829UL1430 #26 アオ1巻(610m)3.47/0.160.481.48
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793838UL1430 #26 アカ1巻(610m)3.47/0.160.481.48
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793847UL1430 #26 キ1巻(610m)3.47/0.160.481.48
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57793357
2022-04-19
用途: 電気配線時

納期を明確にしていただき、生産日程が組めるので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする