曜日別特売

非鉛照射架橋PVCワイヤ

非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F
3.照射架橋されており、熱的に安定してます。

用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(AWG[mm2])
導体外径(Φmm)
種類
定格電圧(V)
定格温度(℃)
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗(MΩ/km)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57793908UL1571(IR) #24 アオ1巻(610m)240.61より線3080311/0.161.110.2589.8(at 15.6℃)10AC500
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793917UL1571(IR) #24 アカ1巻(610m)240.61より線3080311/0.161.110.2589.8(at 15.6℃)10AC500
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793926UL1571(IR) #24 キ1巻(610m)240.61より線3080311/0.161.110.2589.8(at 15.6℃)10AC500
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793935UL1571(IR) #24 クロ1巻(610m)240.61より線3080311/0.161.110.2589.8(at 15.6℃)10AC500
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793944UL1571(IR) #24 シロ1巻(610m)240.61より線3080311/0.161.110.2589.8(at 15.6℃)10AC500
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793953UL1571(IR) #24 ミドリ1巻(610m)240.61より線3080311/0.161.110.2589.8(at 15.6℃)10AC500
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793969UL1571(IR) #26 アオ1巻(610m)260.48より線30802.17/0.160.980.25139(at 15.6℃)10AC500
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793978UL1571(IR) #26 アカ1巻(610m)260.48より線30802.17/0.160.980.25139(at 15.6℃)10AC500
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793987UL1571(IR) #26 キ1巻(610m)260.48より線30802.17/0.160.980.25139(at 15.6℃)10AC500
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57793996UL1571(IR) #26 クロ1巻(610m)260.48より線30802.17/0.160.980.25139(at 15.6℃)10AC500
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794005UL1571(IR) #26 シロ1巻(610m)260.48より線30802.17/0.160.980.25139(at 15.6℃)10AC500
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794014UL1571(IR) #26 ミドリ1巻(610m)260.48より線30802.17/0.160.980.25139(at 15.6℃)10AC500
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794023UL1571(IR) #28 アオ1巻(610m)280.38より線30801.57/0.1270.880.25223(at 15.6℃)10AC500
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794039UL1571(IR) #28 アカ1巻(610m)280.38より線30801.57/0.1270.880.25223(at 15.6℃)10AC500
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794048UL1571(IR) #28 キ1巻(610m)280.38より線30801.57/0.1270.880.25223(at 15.6℃)10AC500
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794057UL1571(IR) #28 クロ1巻(610m)280.38より線30801.57/0.1270.880.25223(at 15.6℃)10AC500
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794066UL1571(IR) #28 シロ1巻(610m)280.38より線30801.57/0.1270.880.25223(at 15.6℃)10AC500
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794075UL1571(IR) #28 ミドリ1巻(610m)280.38より線30801.57/0.1270.880.25223(at 15.6℃)10AC500
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794084UL1571(IR) #30 アオ1巻(610m)300.3より線308017/0.1020.70.2354(at 15.6℃)10AC500
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794093UL1571(IR) #30 アカ1巻(610m)300.3より線308017/0.1020.70.2354(at 15.6℃)10AC500
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794109UL1571(IR) #30 キ1巻(610m)300.3より線308017/0.1020.70.2354(at 15.6℃)10AC500
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794118UL1571(IR) #30 クロ1巻(610m)300.3より線308017/0.1020.70.2354(at 15.6℃)10AC500
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794127UL1571(IR) #30 シロ1巻(610m)300.3より線308017/0.1020.70.2354(at 15.6℃)10AC500
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794136UL1571(IR) #30 ミドリ1巻(610m)300.3より線308017/0.1020.70.2354(at 15.6℃)10AC500
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72329035UL1571(IR) #24 アオ1本(10m)-------------
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329051UL1571(IR) #24 アオ1本(20m)-------------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329060UL1571(IR) #24 アオ1本(30m)-------------
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329069UL1571(IR) #24 アオ1本(50m)-------------
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329078UL1571(IR) #24 アカ1本(10m)-------------
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329087UL1571(IR) #24 アカ1本(20m)-------------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329096UL1571(IR) #24 アカ1本(30m)-------------
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329105UL1571(IR) #24 アカ1本(50m)-------------
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329121UL1571(IR) #24 キ1本(10m)-------------
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329130UL1571(IR) #24 キ1本(20m)-------------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329139UL1571(IR) #24 キ1本(30m)-------------
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329148UL1571(IR) #24 キ1本(50m)-------------
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329157UL1571(IR) #24 クロ1本(10m)-------------
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329166UL1571(IR) #24 クロ1本(20m)-------------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329175UL1571(IR) #24 クロ1本(30m)-------------
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329191UL1571(IR) #24 クロ1本(50m)-------------
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329200UL1571(IR) #24 シロ1本(10m)-------------
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329209UL1571(IR) #24 シロ1本(20m)-------------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329218UL1571(IR) #24 シロ1本(30m)-------------
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329227UL1571(IR) #24 シロ1本(50m)-------------
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329236UL1571(IR) #24 ミドリ1本(10m)-------------
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329245UL1571(IR) #24 ミドリ1本(20m)-------------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329261UL1571(IR) #24 ミドリ1本(30m)-------------
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329270UL1571(IR) #24 ミドリ1本(50m)-------------
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329279UL1571(IR) #26 アオ1本(10m)-------------
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
72329288UL1571(IR) #26 アオ1本(20m)-------------
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする