曜日別特売

非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ

非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ - PROTERIAL(プロテリアル)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
4.照射架橋されており、熱的に安定しています。
5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。

用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全7種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
被覆外径(mm)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57794145UL1672 #16 クロ1巻(305m)22.93.4554/0.181.53
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794154UL1672 #16 シロ1巻(305m)22.93.4554/0.181.53
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794163UL1672 #18 クロ1巻(305m)17.13.1343/0.161.21
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794179UL1672 #18 シロ1巻(305m)17.13.1343/0.161.21
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794188UL1672 #20 クロ1巻(305m)12.82.8626/0.160.94
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794197UL1672 #20 シロ1巻(305m)12.82.8626/0.160.94
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794206UL1672 #22 アカ1巻(610m)8.62.6817/0.160.76
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする