PROTERIAL(プロテリアル)
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途
オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。
シース色
灰
規格
UL 758 AWM STYLE 1691
定格電圧(V)
30
定格温度(℃)
80
静電容量
最大(at1kHz)(pF/m):130
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁抵抗(MΩ/km)
(at 15.6℃)1000
耐電圧(V/min)
AC500
内容量
1巻(50m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体サイズ(AWG[mm
2
])
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57794224
UL1691SW #25X1Cハイ
25
0.54
7.5
7/0.18
2
110
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794233
UL1691SW #28X1Cハイ
28
0.38
5.2
7/0.127
1.65
223
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794249
UL1691SW #30X1Cハイ
30
0.3
3.9
7/0.102
1.44
354
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794215
UL1691SW #24X1Cハイ
24
0.6
8.9
7/0.203
2.1
85.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表