PROTERIAL(プロテリアル)
細径MAケーブル
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。
2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途
コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(AWG[mm
2
])
導体外径(Φmm)
シース色
規格
対数(P)
定格電圧(V)
定格温度(℃)
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
被覆外径(mm)
絶縁体外径(mm)
材質
シールド編組密度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57794346
UL20276-SB(MA) #28X14P
1巻(50m)
28
0.38
サンドベージュ
UL 758
14
30
80
サンドベージュ
54
7/0.127
6.7
0.58
非鉛照射架橋PVC
85以上
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794355
UL20276-SB(MA) #28X18P
1巻(50m)
28
0.38
サンドベージュ
UL 758
18
30
80
サンドベージュ
67
7/0.127
7.2
0.58
非鉛照射架橋PVC
85以上
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794364
UL20276-SB(MA) #28X20P
1巻(50m)
28
0.38
サンドベージュ
UL 758
20
30
80
サンドベージュ
85
7/0.127
7.6
0.58
非鉛照射架橋PVC
85以上
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794373
UL20276-SB(MA) #28X25P
1巻(50m)
28
0.38
サンドベージュ
UL 758
25
30
80
サンドベージュ
100
7/0.127
8.1
0.58
非鉛照射架橋PVC
85以上
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794389
UL20276-SB(MA) #28X34P
1巻(50m)
28
0.38
サンドベージュ
UL 758
34
30
80
サンドベージュ
126
7/0.127
9
0.58
非鉛照射架橋PVC
85以上
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794398
UL20276-SB(MA) #28X50P
1巻(50m)
28
0.38
サンドベージュ
UL 758
50
30
80
サンドベージュ
170
7/0.127
10.4
0.58
非鉛照射架橋PVC
85以上
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72330155
UL20276-SB(MA) #28X14P
1本(10m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330171
UL20276-SB(MA) #28X14P
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330180
UL20276-SB(MA) #28X14P
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330189
UL20276-SB(MA) #28X14P
1本(200m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330198
UL20276-SB(MA) #28X18P
1本(10m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330207
UL20276-SB(MA) #28X18P
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330216
UL20276-SB(MA) #28X18P
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330225
UL20276-SB(MA) #28X18P
1本(200m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330241
UL20276-SB(MA) #28X20P
1本(10m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330250
UL20276-SB(MA) #28X20P
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330259
UL20276-SB(MA) #28X20P
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330268
UL20276-SB(MA) #28X20P
1本(200m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330277
UL20276-SB(MA) #28X25P
1本(10m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330286
UL20276-SB(MA) #28X25P
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330295
UL20276-SB(MA) #28X25P
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330311
UL20276-SB(MA) #28X25P
1本(200m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330320
UL20276-SB(MA) #28X34P
1本(10m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330329
UL20276-SB(MA) #28X34P
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330338
UL20276-SB(MA) #28X34P
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330347
UL20276-SB(MA) #28X34P
1本(200m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330356
UL20276-SB(MA) #28X50P
1本(10m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330365
UL20276-SB(MA) #28X50P
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330381
UL20276-SB(MA) #28X50P
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330390
UL20276-SB(MA) #28X50P
1本(100m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表