PROTERIAL(プロテリアル)
300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途
半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(mm
2
)
芯数(C)
導体外径(Φmm)
シース色
規格
定格電圧(V)
定格温度(℃)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
絶縁体外径(mm)
許容電流(A)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
耐電圧(V)
標準長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57794416
UL2464(FA) #20X10C
1巻(10m)
20
10
0.94
黒
-
300
80
105
104/0.08
8.2
1.44
(at 30℃)5.7
40.1
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794425
UL2464(FA) #20X2C
1巻(10m)
20
2
0.94
黒
-
300
80
33
104/0.08
5
1.44
(at 30℃)10.1
40.1
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794434
UL2464(FA) #20X3C
1巻(10m)
20
3
0.94
黒
-
300
80
41
104/0.08
5.3
1.44
(at 30℃)8.5
40.1
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794443
UL2464(FA) #20X4C
1巻(10m)
20
4
0.94
黒
-
300
80
50
104/0.08
5.6
1.44
(at 30℃)7.6
40.1
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794459
UL2464(FA) #20X6C
1巻(10m)
20
6
0.94
黒
-
300
80
67
104/0.08
6.5
1.44
(at 30℃)6.7
40.1
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794468
UL2464(FA) #20X8C
1巻(10m)
20
8
0.94
黒
-
300
80
85
104/0.08
7.4
1.44
(at 30℃)6.1
40.1
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794477
UL2464(FA) #23X10C
1巻(10m)
23
10
0.72
黒
-
300
80
70
60/0.08
6.9
1.12
(at 30℃)4.0
69.5
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794486
UL2464(FA) #23X12C
1巻(10m)
23
12
0.72
黒
-
300
80
83
60/0.08
7.6
1.12
(at 30℃)3.8
69.5
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794495
UL2464(FA) #23X16C
1巻(10m)
23
16
0.72
黒
-
300
80
92
60/0.08
7.4
1.12
(at 30℃)3.3
69.5
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794504
UL2464(FA) #23X2C
1巻(10m)
23
2
0.72
黒
-
300
80
25
60/0.08
4.4
1.12
(at 30℃)7.2
69.5
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794529
UL2464(FA) #23X3C
1巻(10m)
23
3
0.72
黒
UL 758 AWM STYLE 2464
300
80
30
60/0.08
4.6
1.12
(at 30℃)6.0
69.5
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794538
UL2464(FA) #23X4C
1巻(10m)
23
4
0.72
黒
-
300
80
35
60/0.08
4.9
1.12
(at 30℃)5.4
69.5
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794547
UL2464(FA) #23X6C
1巻(10m)
23
6
0.72
黒
-
300
80
45
60/0.08
5.5
1.12
(at 30℃)4.7
69.5
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794556
UL2464(FA) #23X8C
1巻(10m)
23
8
0.72
黒
-
300
80
60
60/0.08
6.2
1.12
(at 30℃)4.3
69.5
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794565
UL2464(FA) #25X10C
1巻(10m)
25
10
0.58
黒
-
300
80
55
40/0.08
6.3
0.98
(at 30℃)4.0
105
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57794574
UL2464(FA) #25X12C
1巻(10m)
25
12
0.58
黒
-
300
80
65
40/0.08
6.9
0.98
(at 30℃)3.8
105
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794583
UL2464(FA) #25X16C
1巻(10m)
25
16
0.58
黒
-
300
80
71
40/0.08
6.7
0.98
(at 30℃)3.3
105
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794599
UL2464(FA) #25X2C
1巻(10m)
25
2
0.58
黒
-
300
80
2
40/0.08
4.1
0.98
(at 30℃)5.6
105
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794608
UL2464(FA) #25X20C
1巻(10m)
25
20
0.58
黒
-
300
80
90
40/0.08
7.4
0.98
(at 30℃)2.4
105
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794617
UL2464(FA) #25X3C
1巻(10m)
25
3
0.58
黒
-
300
80
24
40/0.08
4.3
0.98
(at 30℃)4.7
105
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794626
UL2464(FA) #25X4C
1巻(10m)
25
4
0.58
黒
-
300
80
28
40/0.08
4.5
0.98
(at 30℃)4.2
105
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794635
UL2464(FA) #25X6C
1巻(10m)
25
6
0.58
黒
-
300
80
37
40/0.08
5.1
0.98
(at 30℃)3.6
105
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794644
UL2464(FA) #25X8C
1巻(10m)
25
8
0.58
黒
-
300
80
46
40/0.08
5.7
0.98
(at 30℃)3.3
105
1000
AC2000/5分間
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72330399
UL2464(FA) #20X10C
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330408
UL2464(FA) #20X10C
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330417
UL2464(FA) #20X10C
1本(50m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330426
UL2464(FA) #20X10C
1本(100m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330435
UL2464(FA) #20X2C
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330451
UL2464(FA) #20X2C
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330460
UL2464(FA) #20X2C
1本(50m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330469
UL2464(FA) #20X2C
1本(100m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330478
UL2464(FA) #20X3C
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330487
UL2464(FA) #20X3C
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330496
UL2464(FA) #20X3C
1本(50m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330505
UL2464(FA) #20X3C
1本(100m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330521
UL2464(FA) #20X4C
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330530
UL2464(FA) #20X4C
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330539
UL2464(FA) #20X4C
1本(50m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330548
UL2464(FA) #20X4C
1本(100m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330557
UL2464(FA) #20X6C
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330566
UL2464(FA) #20X6C
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330575
UL2464(FA) #20X6C
1本(50m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330591
UL2464(FA) #20X6C
1本(100m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330600
UL2464(FA) #20X8C
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330609
UL2464(FA) #20X8C
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330618
UL2464(FA) #20X8C
1本(50m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330627
UL2464(FA) #20X8C
1本(100m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330636
UL2464(FA) #23X10C
1本(20m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330645
UL2464(FA) #23X10C
1本(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72330661
UL2464(FA) #23X10C
1本(50m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表