曜日別特売

太サイズインターフェイス多対ケーブル

太サイズインターフェイス多対ケーブル - PROTERIAL(プロテリアル)

1.D-subコネクタ対応品です。

用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57794653UL2464-SB #24X10P1巻(10m)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794669UL2464-SB #24X13P1巻(10m)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794678UL2464-SB #24X18P1巻(10m)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794687UL2464-SB #24X25P1巻(10m)
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794696UL2464-SB #24X5P1巻(10m)
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794705UL2464-SB #24X7P1巻(10m)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794714UL2464-SB #26X5P1巻(10m)
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794723UL2464-SB #26X7P1巻(10m)
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
72331318UL2464-SB #24X10P1本(20m)
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331327UL2464-SB #24X10P1本(30m)
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331336UL2464-SB #24X10P1本(50m)
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331345UL2464-SB #24X10P1本(100m)
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331361UL2464-SB #24X13P1本(20m)
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331370UL2464-SB #24X13P1本(30m)
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331379UL2464-SB #24X13P1本(50m)
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331388UL2464-SB #24X13P1本(100m)
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331397UL2464-SB #24X18P1本(20m)
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331406UL2464-SB #24X18P1本(30m)
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331415UL2464-SB #24X18P1本(50m)
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331431UL2464-SB #24X18P1本(100m)
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331440UL2464-SB #24X25P1本(20m)
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331449UL2464-SB #24X25P1本(30m)
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331458UL2464-SB #24X25P1本(50m)
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331467UL2464-SB #24X25P1本(200m)
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331476UL2464-SB #24X5P1本(20m)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331485UL2464-SB #24X5P1本(30m)
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331501UL2464-SB #24X5P1本(50m)
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331510UL2464-SB #24X5P1本(200m)
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331519UL2464-SB #24X7P1本(20m)
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331528UL2464-SB #24X7P1本(30m)
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331537UL2464-SB #24X7P1本(50m)
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331546UL2464-SB #24X7P1本(200m)
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331555UL2464-SB #26X5P1本(20m)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331571UL2464-SB #26X5P1本(30m)
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331580UL2464-SB #26X5P1本(50m)
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331589UL2464-SB #26X5P1本(200m)
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331598UL2464-SB #26X7P1本(20m)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331607UL2464-SB #26X7P1本(30m)
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331616UL2464-SB #26X7P1本(50m)
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72331625UL2464-SB #26X7P1本(200m)
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする