曜日別特売

300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル - PROTERIAL(プロテリアル)

フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。

用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用定格電圧(V)300シース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000/5分間最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000内容量1巻(10m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体構成(本/mm)
対数(P)
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57794827UL2464SX(FA) #20X1P104/0.08120
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794836UL2464SX(FA) #20X2P104/0.08220
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794845UL2464SX(FA) #20X3P104/0.08320
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794854UL2464SX(FA) #20X4P104/0.08420
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794863UL2464SX(FA) #20X5P104/0.08520
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794879UL2464SX(FA) #23X1P60/0.08123
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794888UL2464SX(FA) #23X10P60/0.081023
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794897UL2464SX(FA) #23X2P60/0.08223
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794906UL2464SX(FA) #23X3P60/0.08323
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794915UL2464SX(FA) #23X4P60/0.08423
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794924UL2464SX(FA) #23X5P60/0.08523
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794933UL2464SX(FA) #23X6P60/0.08623
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794949UL2464SX(FA) #23X8P60/0.08823
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794967UL2464SX(FA) #25X10P40/0.081025
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794976UL2464SX(FA) #25X2P40/0.08225
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794985UL2464SX(FA) #25X3P40/0.08325
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794994UL2464SX(FA) #25X4P40/0.08425
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795003UL2464SX(FA) #25X5P40/0.08525
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795019UL2464SX(FA) #25X6P40/0.08625
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795028UL2464SX(FA) #25X8P40/0.08825
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57794958UL2464SX(FA) #25X1P40/0.08125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする