曜日別特売

600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル - PROTERIAL(プロテリアル)

1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。

用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(AWG[mm2])
芯数(C)
導体外径(Φmm)
シース色
定格電圧(V)
定格温度(℃)
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
絶縁体外径(mm)
許容電流(A)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
耐電圧(V)
標準長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57795107UL2570(FA) #16X2C1巻(10m)1621.7160080黒・白627/38/0.086.762(at 30℃)18.516.11000AC2000/5分間100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795116UL2570(FA) #16X3C1巻(10m)1631.7160080黒・白・赤807/38/0.08780(at 30℃)15.416.11000AC2000/5分間100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795125UL2570(FA) #16X4C1巻(10m)1641.7160080黒・白・赤・緑1007/38/0.087.6100(at 30℃)13.916.11000AC2000/5分間100
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795134UL2570(FA) #16X6C1巻(10m)1661.7160080黒・白・赤・緑・黄・茶1407/38/0.089140(at 30℃)12.316.11000AC2000/5分間100
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795143UL2570(FA) #18X2C1巻(10m)1821.2560080黒・白457/24/0.085.845(at 30℃)13.8251000AC2000/5分間100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795159UL2570(FA) #18X3C1巻(10m)1831.2560080黒・白・赤577/24/0.086.157(at 30℃)11.6251000AC2000/5分間100
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795168UL2570(FA) #18X4C1巻(10m)1841.2560080黒・白・赤・緑707/24/0.086.570(at 30℃)10.3251000AC2000/5分間100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795177UL2570(FA) #18X6C1巻(10m)1861.2560080黒・白・赤・緑・黄・茶1007/24/0.087.6100(at 30℃)9.1251000AC2000/5分間100
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72332797UL2570(FA) #16X2C1本(20m)----------------
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332806UL2570(FA) #16X2C1本(30m)----------------
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332815UL2570(FA) #16X2C1本(50m)----------------
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332831UL2570(FA) #16X2C1本(100m)----------------
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332840UL2570(FA) #16X3C1本(20m)----------------
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332849UL2570(FA) #16X3C1本(30m)----------------
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332858UL2570(FA) #16X3C1本(50m)----------------
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332867UL2570(FA) #16X3C1本(100m)----------------
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332876UL2570(FA) #16X4C1本(20m)----------------
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332885UL2570(FA) #16X4C1本(30m)----------------
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332901UL2570(FA) #16X4C1本(50m)----------------
オープン
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332910UL2570(FA) #16X4C1本(100m)----------------
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332919UL2570(FA) #16X6C1本(20m)----------------
オープン
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332928UL2570(FA) #16X6C1本(30m)----------------
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332937UL2570(FA) #16X6C1本(50m)----------------
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332946UL2570(FA) #16X6C1本(100m)----------------
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332955UL2570(FA) #18X2C1本(20m)----------------
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332971UL2570(FA) #18X2C1本(30m)----------------
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332980UL2570(FA) #18X2C1本(50m)----------------
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332989UL2570(FA) #18X2C1本(100m)----------------
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72332998UL2570(FA) #18X3C1本(20m)----------------
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333007UL2570(FA) #18X3C1本(30m)----------------
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333016UL2570(FA) #18X3C1本(50m)----------------
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333025UL2570(FA) #18X3C1本(100m)----------------
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333041UL2570(FA) #18X4C1本(20m)----------------
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333050UL2570(FA) #18X4C1本(30m)----------------
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333059UL2570(FA) #18X4C1本(50m)----------------
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333068UL2570(FA) #18X4C1本(100m)----------------
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333077UL2570(FA) #18X6C1本(20m)----------------
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333086UL2570(FA) #18X6C1本(30m)----------------
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333095UL2570(FA) #18X6C1本(50m)----------------
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333111UL2570(FA) #18X6C1本(100m)----------------
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする