600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル - PROTERIAL(プロテリアル)

1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。

用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用シース色定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V)AC2000/5分間標準長さ(m)100内容量1巻(10m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体サイズ(AWG[mm2])
芯数(C)
導体外径(Φmm)
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
絶縁体外径(mm)
許容電流(A)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57795186UL2570SX(FA) #16X2C1621.71黒・白757/38/0.087.32.27(at 30℃)19.216.1
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795195UL2570SX(FA) #16X3C1631.71黒・白・赤907/38/0.087.62.27(at 30℃)16.016.1
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795204UL2570SX(FA) #16X4C1641.71黒・白・赤・緑1107/38/0.088.22.27(at 30℃)14.416.1
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795229UL2570SX(FA) #18X2C1821.25黒・白537/24/0.086.41.81(at 30℃)14.425
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795238UL2570SX(FA) #18X3C1831.25黒・白・赤657/24/0.086.71.81(at 30℃)12.125
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57795247UL2570SX(FA) #18X4C1841.25黒・白・赤・緑807/24/0.087.11.81(at 30℃)10.825
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795256UL2570SX(FA) #18X6C1861.25黒・白・赤・緑・黄・茶1107/24/0.088.21.81(at 30℃)9.425
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795213UL2570SX(FA) #16X6C1661.71黒・白・赤・緑・黄・茶1557/38/0.089.62.27(at 30℃)12.616.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする