PROTERIAL(プロテリアル)
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途
電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。
定格電圧(V)
150
定格温度(℃)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁抵抗(MΩ/km)
(at 15.6℃)50
耐電圧(V/min)
AC1500
内容量
1巻(610m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体サイズ(AWG[mm
2
])
導体外径(Φmm)
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
許容電流(A)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57795265
UL3265 #22 アオ
22
0.76
青
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795274
UL3265 #22 アカ
22
0.76
赤
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795283
UL3265 #22 キ
22
0.76
黄
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795299
UL3265 #22 クロ
22
0.76
黒
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795308
UL3265 #22 シロ
22
0.76
白
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795317
UL3265 #22 ダイダイ
22
0.76
橙
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795326
UL3265 #22 チャ
22
0.76
茶
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795335
UL3265 #22 ハイ
22
0.76
灰
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795344
UL3265 #22 ミドリ
22
0.76
緑
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795353
UL3265 #22 ムラサキ
22
0.76
紫
4.5
17/0.16
1.36
(at 40℃)9.0
58.1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795369
UL3265 #24 アオ
24
0.61
青
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795378
UL3265 #24 アカ
24
0.61
赤
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795387
UL3265 #24 キ
24
0.61
黄
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795396
UL3265 #24 クロ
24
0.61
黒
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795405
UL3265 #24 シロ
24
0.61
白
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795414
UL3265 #24 ダイダイ
24
0.61
橙
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795423
UL3265 #24 チャ
24
0.61
茶
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795439
UL3265 #24 ハイ
24
0.61
灰
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795448
UL3265 #24 ミドリ
24
0.61
緑
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795457
UL3265 #24 ムラサキ
24
0.61
紫
3.2
11/0.16
1.21
(at 40℃)6.8
89.8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795466
UL3265 #26 アオ
26
0.48
青
2.3
7/0.16
1.08
(at 40℃)5.1
139
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795475
UL3265 #26 アカ
26
0.48
赤
2.3
7/0.16
1.08
(at 40℃)5.1
139
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795484
UL3265 #26 キ
26
0.48
黄
2.3
7/0.16
1.08
(at 40℃)5.1
139
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795493
UL3265 #26 クロ
26
0.48
黒
2.3
7/0.16
1.08
(at 40℃)5.1
139
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795509
UL3265 #26 シロ
26
0.48
白
2.3
7/0.16
1.08
(at 40℃)5.1
139
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795518
UL3265 #26 ダイダイ
26
0.48
橙
2.3
7/0.16
1.08
(at 40℃)5.1
139
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795527
UL3265 #26 チャ
26
0.48
茶
2.3
7/0.16
1.08
(at 40℃)5.1
139
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795536
UL3265 #26 ミドリ
26
0.48
緑
2.3
7/0.16
1.08
(at 40℃)5.1
139
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795545
UL3265 #28 アオ
28
0.38
青
1.7
7/0.127
0.98
(at 40℃)3.8
223
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57795554
UL3265 #28 アカ
28
0.38
赤
1.7
7/0.127
0.98
(at 40℃)3.8
223
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795563
UL3265 #28 キ
28
0.38
黄
1.7
7/0.127
0.98
(at 40℃)3.8
223
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795579
UL3265 #28 クロ
28
0.38
黒
1.7
7/0.127
0.98
(at 40℃)3.8
223
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795588
UL3265 #28 シロ
28
0.38
白
1.7
7/0.127
0.98
(at 40℃)3.8
223
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795597
UL3265 #28 チャ
28
0.38
茶
1.7
7/0.127
0.98
(at 40℃)3.8
223
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795606
UL3265 #28 ハイ
28
0.38
灰
1.7
7/0.127
0.98
(at 40℃)3.8
223
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795615
UL3265 #28 ミドリ
28
0.38
緑
1.7
7/0.127
0.98
(at 40℃)3.8
223
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表