PROTERIAL(プロテリアル)
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途
電子機器の内部配線。コイルの口出線。
定格電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ/km)
(at 15.6℃)50
定格温度(℃)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
標準長さ(m)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57795624
UL3266 #16 アオ
1巻(305m)
(at 40℃)23.0
青
2.35
305
16.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795633
UL3266 #16 アカ
1巻(305m)
(at 40℃)23.0
赤
2.35
305
16.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795649
UL3266 #16 キ
1巻(305m)
(at 40℃)23.0
黄
2.35
305
16.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795658
UL3266 #16 クロ
1巻(305m)
(at 40℃)23.0
黒
2.35
305
16.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795667
UL3266 #16 シロ
1巻(305m)
(at 40℃)23.0
白
2.35
305
16.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795676
UL3266 #16 ミドリ
1巻(305m)
(at 40℃)23.0
緑
2.35
305
16.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795685
UL3266 #18 アオ
1巻(305m)
(at 40℃)17.0
青
2.03
305
11
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795694
UL3266 #18 アカ
1巻(305m)
(at 40℃)17.0
赤
2.03
305
11
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795703
UL3266 #18 キ
1巻(305m)
(at 40℃)17.0
黄
2.03
305
11
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795719
UL3266 #18 クロ
1巻(305m)
(at 40℃)17.0
黒
2.03
305
11
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795728
UL3266 #18 シロ
1巻(305m)
(at 40℃)17.0
白
2.03
305
11
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795737
UL3266 #18 ミドリ
1巻(305m)
(at 40℃)17.0
緑
2.03
305
11
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795746
UL3266 #20 アオ
1巻(610m)
(at 40℃)12.0
青
1.76
610
7.3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795755
UL3266 #20 アカ
1巻(610m)
(at 40℃)12.0
赤
1.76
610
7.3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795764
UL3266 #20 キ
1巻(610m)
(at 40℃)12.0
黄
1.76
610
7.3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795773
UL3266 #20 クロ
1巻(610m)
(at 40℃)12.0
黒
1.76
610
7.3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795789
UL3266 #20 シロ
1巻(610m)
(at 40℃)12.0
白
1.76
610
7.3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795798
UL3266 #20 ミドリ
1巻(610m)
(at 40℃)12.0
緑
1.76
610
7.3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795807
UL3266 #22 アオ
1巻(610m)
(at 40℃)9.7
青
1.58
610
5.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795816
UL3266 #22 アカ
1巻(610m)
(at 40℃)9.7
赤
1.58
610
5.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795825
UL3266 #22 キ
1巻(610m)
(at 40℃)9.7
黄
1.58
610
5.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795834
UL3266 #22 クロ
1巻(610m)
(at 40℃)9.7
黒
1.58
610
5.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795843
UL3266 #22 シロ
1巻(610m)
(at 40℃)9.7
白
1.58
610
5.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795859
UL3266 #22 ミドリ
1巻(610m)
(at 40℃)9.7
緑
1.58
610
5.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795868
UL3266 #24 シロ
1巻(610m)
(at 40℃)7.4
白
1.43
610
4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795877
UL3266 #26 アオ
1巻(610m)
(at 40℃)5.7
青
1.3
610
3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795886
UL3266 #26 アカ
1巻(610m)
(at 40℃)5.7
赤
1.3
610
3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795895
UL3266 #26 キ
1巻(610m)
(at 40℃)5.7
黄
1.3
610
3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795904
UL3266 #26 クロ
1巻(610m)
(at 40℃)5.7
黒
1.3
610
3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795913
UL3266 #26 シロ
1巻(610m)
(at 40℃)5.7
白
1.3
610
3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795929
UL3266 #28 アオ
1巻(610m)
(at 40℃)4.3
青
1.2
610
2.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795938
UL3266 #28 アカ
1巻(610m)
(at 40℃)4.3
赤
1.2
610
2.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795947
UL3266 #28 キ
1巻(610m)
(at 40℃)4.3
黄
1.2
610
2.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795956
UL3266 #28 クロ
1巻(610m)
(at 40℃)4.3
黒
1.2
610
2.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57795965
UL3266 #28 シロ
1巻(610m)
(at 40℃)4.3
白
1.2
610
2.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表