PROTERIAL(プロテリアル)
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途
電子機器の内部配線。モータの口出線。
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
(at 40℃)13.9
仕上外径(mm)
1.76
標準長さ(m)
610
概算質量(kg/km)
7.4
導体構成(本/mm)
26/0.16
導体外径(Φmm)
0.94
定格温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
38.3
耐電圧(V/min)
AC2000
導体サイズ(AWG[mm
2
])
20
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
内容量
1巻(610m)
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(絶縁体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57795999
UL3398 #20 アカ
赤
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796008
UL3398 #20 クロ
黒
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796017
UL3398 #20 シロ
白
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表