曜日別特売

フロンレックス電線

フロンレックス電線 - PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線 - PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線 - PROTERIAL(プロテリアル)

1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性(UL:VW-1)です。

用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(AWG[mm2])
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
許容電流(A)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
標準長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57796026UL3468 #10 クロ1巻(305m)1036134/0.454.3(at 40℃)773.55305
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796035UL3468 #12 クロ1巻(305m)122.54127/0.403.6(at 40℃)595.51305
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796053UL3468 #16 クロ1巻(305m)161.5187/0.502.6(at 40℃)3213.3305
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796069UL3468 #18 クロ1巻(305m)181.2137/0.402.3(at 40℃)23.021.3305
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796078UL3468 #6 クロ1巻(153m)64.815587/0.456.7(at 40℃)1501.43153
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796087UL3468 #8 クロ1巻(153m)83.910555/0.455.8(at 40℃)1052.23153
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796044UL3468 #14 クロ1巻(305m)1423019/0.403.1(at 40℃)457.83305
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする