曜日別特売

フロンレックス電線

フロンレックス電線 - PROTERIAL(プロテリアル)

1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性です。

用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57796166600V LFF 0.5SQ クロ1巻(50m)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
57796175600V LFF 0.75SQ クロ1巻(50m)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57796184600V LFF 1.25SQ クロ1巻(50m)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796193600V LFF 14SQ クロ1巻(30m)
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796209600V LFF 2SQ クロ1巻(50m)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57796218600V LFF 22SQ クロ1巻(10m)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57796236600V LFF 38SQ クロ1巻(10m)
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57796245600V LFF 5.5SQ クロ1巻(30m)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
57796254600V LFF 8SQ クロ1巻(30m)
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
72333637600V LFF 0.5SQ クロ1本(10m)
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333646600V LFF 0.5SQ クロ1本(20m)
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333655600V LFF 0.5SQ クロ1本(30m)
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333671600V LFF 0.5SQ クロ1本(400m)
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333680600V LFF 0.75SQ クロ1本(10m)
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333689600V LFF 0.75SQ クロ1本(20m)
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333698600V LFF 0.75SQ クロ1本(30m)
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333707600V LFF 0.75SQ クロ1本(400m)
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333716600V LFF 1.25SQ クロ1本(10m)
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333725600V LFF 1.25SQ クロ1本(20m)
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333741600V LFF 1.25SQ クロ1本(30m)
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333750600V LFF 1.25SQ クロ1本(400m)
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333759600V LFF 14SQ クロ1本(10m)
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333768600V LFF 14SQ クロ1本(20m)
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333777600V LFF 14SQ クロ1本(50m)
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333786600V LFF 14SQ クロ1本(200m)
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333795600V LFF 2SQ クロ1本(10m)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333811600V LFF 2SQ クロ1本(20m)
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333820600V LFF 2SQ クロ1本(30m)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333829600V LFF 2SQ クロ1本(400m)
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333838600V LFF 22SQ クロ1本(20m)
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333847600V LFF 22SQ クロ1本(30m)
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333856600V LFF 22SQ クロ1本(50m)
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333865600V LFF 22SQ クロ1本(100m)
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333881600V LFF 3.5SQ クロ1本(10m)
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333890600V LFF 3.5SQ クロ1本(20m)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333899600V LFF 3.5SQ クロ1本(30m)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333908600V LFF 3.5SQ クロ1本(400m)
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333917600V LFF 38SQ クロ1本(20m)
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333926600V LFF 38SQ クロ1本(30m)
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333935600V LFF 38SQ クロ1本(50m)
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333951600V LFF 38SQ クロ1本(100m)
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333960600V LFF 5.5SQ クロ1本(10m)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333969600V LFF 5.5SQ クロ1本(20m)
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333978600V LFF 5.5SQ クロ1本(50m)
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333987600V LFF 5.5SQ クロ1本(400m)
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72333996600V LFF 8SQ クロ1本(10m)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72334005600V LFF 8SQ クロ1本(20m)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72334021600V LFF 8SQ クロ1本(50m)
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72334030600V LFF 8SQ クロ1本(400m)
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
57796227600V LFF 3.5SQ クロ1巻(50m)
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする