曜日別特売
(1件のレビュー)

驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。
視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。
定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・
放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。

消費電力(W)12V/5色温度(K)6500明るさ(Lm)800仕様車検対応口金その他内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076904501BLT20
7,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
45076929503BLT16
7,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076929
2019-10-30
用途: 自家用車に使用
その他業種

バックモニターが、凄く見やすくなりました。
量販店より安く買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする