イーアクセス
コパーライン 抗菌銅マスク
ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。
用途
一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。
対象
ウイルス/花粉
内容量
1枚
注意
※洗って再利用可能な専用フィルターが1枚付属しています。花粉やウイルス、有害粉塵が特に気になる日にお使いいただくことをお勧めします。
※フィルターの手洗い洗濯は可能です。洗濯機の使用はフィルターの機能を損なう可能性がありますので使用不可となります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57796333
COPPERMASK-CG-M
立体感
チャコールグレー
M
140×330
耳かけ
1
オープン
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57796349
COPPERMASK-CG-L
立体感
チャコールグレー
L
150×360
耳かけ
1
オープン
¥
2,998
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
残り3点です
57796376
COPPERMASK-LG-L
立体感
ライトグレー
L
150×360
耳かけ
1
オープン
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
57796385
COPPERMASK-BK-S
立体感
ブラック
S
130×310
耳かけ
1
オープン
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57796394
COPPERMASK-BK-M
立体感
ブラック
M
140×330
耳かけ
1
オープン
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57796324
COPPERMASK-CG-S
立体感
チャコールグレー
S
130×310
耳かけ
1
オープン
取扱い終了
57796358
COPPERMASK-LG-S
立体感
ライトグレー
S
130×310
耳かけ
1
オープン
取扱い終了
57796367
COPPERMASK-LG-M
立体感
ライトグレー
M
140×330
耳かけ
1
オープン
取扱い終了
57796403
COPPERMASK-BK-L
立体感
ブラック
L
-
耳かけ
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください