ツチノ
Just Padlock(ジャストパドロック)
お好きな暗証番号をご自由に設定してご利用ください。
用途
ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。
材質
(ダイヤル)真鍮
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※製品の特性上、色のあるものは摩擦により多少の色落ちをする場合がございますのでご注意ください。
※ステンレス製以外、野外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(吊)
材質(本体)
色
呼称(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57807113
JP-271
鉄
真鍮
ブラック
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
57807129
JP-272
鉄
真鍮
シルバー
-
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
57807138
JP-330
鉄
アルミニウム
ブラック
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
57807147
JP-330
鉄
アルミニウム
グレー
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
57807156
JP-330
鉄
アルミニウム
シルバー
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
57807165
JP-330
鉄
アルミニウム
ゴールド
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
57807174
JP-330
鉄
アルミニウム
レッド
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
57807183
JP-330
鉄
アルミニウム
ブルー
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
57807199
JP-1200
ステンレス
真鍮
-
21
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
57807217
JP-1200
ステンレス
真鍮
-
38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
57807208
JP-1200
ステンレス
真鍮
-
28.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください