ツチノ
シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ)
精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締りに使用できます。
材質(吊)
焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
シリンダー
ディンプルシリンダー
キー数
3
内容量
1個
注意
※指定番号でのご用命はお受けいたしません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57807226
EC75/30
EC75/30
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
57807235
EC75/40
EC75/40
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
57807244
EC75/50
EC75/50
¥
3,140
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
57807253
EC75/60
EC75/60
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください