曜日別特売

ブレーカー付安全タップ

ブレーカー付安全タップ - オーム電機ブレーカー付安全タップ - オーム電機ブレーカー付安全タップ - オーム電機ブレーカー付安全タップ - オーム電機ブレーカー付安全タップ - オーム電機ブレーカー付安全タップ - オーム電機
(1件のレビュー)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ
集中スイッチ兼用ミニブレーカー付
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード

スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能サーキットブレーカープラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808048HS-TV41S-W1
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57808057HS-TV42S-W2
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57808066HS-TV43S-W3
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57808057
2023-04-02
用途: PC作業時
不動産業

コード付きなのでコンセントから1メートルほど離れた場所で、過電流から安心してPC活用できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする