V電池付LEDライト

V電池付LEDライト - オーム電機

常備灯・防災等に

付属品テスト用アルカリ乾電池付属ホワイト明るさ(Lm)約65電球の種類白色LED×1個(交換不可)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
連続使用時間(時間)
使用電池
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
照度(Lux)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808127LHP-07BSN27約40(乾電池別)(20℃)アルカリ乾電池使用時:約40(※電池の性能や使用状況により異なります)単3形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)最大:約41×147約1180(距離1m時)
398
取扱い終了
代替品有
57808136LHP-07BMN7約71(乾電池別)(20℃)アルカリ乾電池使用時:約88(※電池の性能や使用状況により異なります)単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)最大:約57×163約2300(距離1m時)
498
取扱い終了
代替品有
57808145LHP-07BLN7約110(乾電池別)(20℃)アルカリ乾電池使用時:約160(※電池の性能や使用状況により異なります)単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)最大:約70×193約3800(距離1m時)
598
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57808127LHP-07BSN2726476889LHP-3211C7LHP-07BSN27 LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機 26476889LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lmオーム電機1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57808136LHP-07BMN726476898LHP-2211C7LHP-07BMN7 LED懐中ライト 単2形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機 26476898LED懐中ライト 単2形乾電池×2本付き 110Lmオーム電機1個
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57808145LHP-07BLN726476907LHP-1211C7LHP-07BLN7 LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機 26476907LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lmオーム電機1個
999
欠品中
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする