V電池付LED強力ライト

V電池付LED強力ライト - オーム電機

常備灯・防災等に
連続使用時間約35時間
アルカリ乾電池単3×4本使用

付属品テスト用アルカリ乾電池付属ホワイト質量(g)約217(乾電池別)連続使用時間(時間)(20℃)アルカリ乾電池使用時:約35(※電池の性能や使用状況により異なります)使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約100×178照度(Lux)約6400(距離1m時)光束(Lm)約90防水保護等級IPX4(防まつ形) JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する電球の種類白色LED×1個(交換不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808267LPP-10BN7
880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57808267LPP-10BN726477178LPP-3415C7LPP-10BN7 LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機 26477178LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4オーム電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする